TETE BALAI COMP FB BL SRV INT 24PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TETE BALAI COMP FB BL SRV INT 24PO

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TGYHB24C
  • N° de modèle du manufacturier HB24C
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1670
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Synthetic fibers are resistant to oils and some chemicals.Fine-use indoor in smooth surfaces. Medium- indoor even surfaces. Heavy-indoor/outdoor uneven surfaces.

Spécifications techniques

  • Article Balai
  • Longueur de garniture 2-3/4 po
  • Longueur du manche de balai 63 po
  • Taille de bloc 24 po