COR COMP MALE COUDE 45 1/4DEX1/4NPT close
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
COR COMP MALE COUDE 45 1/4DEX1/4NPT

PARKER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DYE379PTC4-4
  • N° de modèle du manufacturier 379PTC4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article 45 Degrees Male Elbow
  • Plage de température -40 Degrees - 200 Degrees F
  • Normes DOTFMVSS 571106, SAE J1131, SAE J2494-3
  • Taille hexagonale 9/16"
  • Taille de tube 1/4 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude 45 Degrees
  • Matériau de base du raccord de tuyau Plastique
  • Matériau du raccord de tube Nylon
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude