COLLAR,SHAFT,1 1/4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

COLLAR,SHAFT,1 1/4 IN

DAYTON

Prix Web : 27,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF1L723
  • N° de modèle du manufacturier 1L723
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162811
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • Article Shaft Collar
  • Largeur 1/2 po
  • Diamètre extérieur 2-1/16 po
  • Taille de vis 1/4 po-28
  • Diamètre d'alésage 1-1/4"
  • Système de mesure Impérial
  • Type d'enclenchement à arbres - coupleurs Fixation à 2 pièces
  • Matériau - colliers Acier inox