TARGET COMPOSEDE GALV A FROID close
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
TARGET COMPOSEDE GALV A FROID

RELEASALL

Prix Web : 33,84 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 12
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
  • N° article RLS4105014
  • N° de modèle du manufacturier 4105014
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • Application Protection
  • Article Froid Composé de galvanisation en aérosol
  • Taille de contenant 20 oz
  • Température de service max. 220 celsius
  • Normes ISO 9001
  • Teneur en COV Oui
  • Point d'éclair Moins de 20 celsius
  • Temp. de service min. -10 Degrees F
  • Poids spécifique 1,26
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol