CODECNDCTRSTD BARIL COSSE 2 TROU close
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
CODECNDCTRSTD BARIL COSSE 2 TROU

BURNDY

Prix Web : 14,09 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C331
  • N° de modèle du manufacturier 22C331
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Two Hole Standard Barrel CU Lug
  • Code de couleur Blue
  • Code de matrice 7
  • Normes CSA:UL467:UL Listed
  • Type de connecteur Angled Barrel
  • Longueur 2,04 po
  • Matériau Copper
  • Largeur 0.45"
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Taille de câble 6 AWG
  • Longueur de corps Short
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,310 po
  • Trou de regard Oui
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Style de languette Standard
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous