COBALT JOBBER LENGTH DRILL 4,6MM close
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
COBALT JOBBER LENGTH DRILL 4,6MM

WESTWARD

Prix Web : 3,91 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRD3
  • N° de modèle du manufacturier 6PRD3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Application Percer de l'acier, de la fonte, de l'acier
  • Équivalent décimal 0,1811
  • Article Foret série courte en cobalt
  • Type de pointe En croix
  • Groupe de forets Foret
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Taille de foret 4.60mm
  • Diamètre de tige 0,1811 po
  • Longueur hors tout 80,00 mm
  • Longueur de goujure 47,0 mm
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Nb de pièces 1