COBALT JOBBER LENGTH DRILL, 8.7MM close
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
COBALT JOBBER LENGTH DRILL, 8.7MM

WESTWARD

Prix Web : 8,35 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRG9
  • N° de modèle du manufacturier 6PRG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0
  • Article Foret série courte en cobalt
  • Application Percer de l'acier, de la fonte. Acier
  • Groupe de forets Foret
  • Taille de foret 8.70mm
  • Longueur hors tout 4,92 po
  • Diamètre de tige 8,7 mm
  • Longueur de goujure 3-3/16 po
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Type de pointe En croix
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Nb de pièces 1