COBALT JOBBER LENGTH DRILL, 6.7MM close
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
COBALT JOBBER LENGTH DRILL, 6.7MM

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW6PRF4
  • N° de modèle du manufacturier 6PRF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret série courte en cobalt
  • Application Percer de l'acier, de la fonte. Acier
  • Équivalent décimal 0
  • Groupe de forets Foret
  • Diamètre de tige 6,7 mm
  • Longueur de goujure 2-31/64 po
  • Longueur hors tout 3,98 po
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Taille de foret 6.70mm
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Type de pointe En croix
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de pièces 1