COBALT JOBBER LENGTH DRILL, 6.2MM close
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
COBALT JOBBER LENGTH DRILL, 6.2MM

WESTWARD

Prix Web : 4,08 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRE9
  • N° de modèle du manufacturier 6PRE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Application Percer de l'acier, de la fonte. Acier
  • Équivalent décimal 0
  • Article Foret série courte en cobalt
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur de goujure 2-31/64 po
  • Longueur hors tout 3,98 po
  • Matériau du foret Acier au cobalt
  • Taille de foret 6.20mm
  • Diamètre de tige 6,2 mm
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Type de pointe En croix
  • Direction de coupe Main droite
  • Trous de lubrification Non
  • Fini du foret Paille/bronze
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de pièces 1