GANTS ENDUITS 2TG NOIR/NOIR PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GANTS ENDUITS 2TG NOIR/NOIR PR

CONDOR

Prix Web : 2,40 $ / PAIRE
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
  • N° article GGS19L487
  • N° de modèle du manufacturier 19L487
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Application Travail, travaux agricoles
  • Calibre 13
  • Article Gants enduits
  • Doublure Polyester
  • Poignet Tricot
  • Résistance Abrasion, produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Style de pouce Latéral
  • Normes EN388 3131
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Grammes de coupe ANSI 200+
  • Longueur du gant 10-1/2 po
  • Isolation Non
  • Environnements suggérés Environnements secs
  • Taille du gant 2T Grand
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane