CNTRSNK RTR BIT,FOR NO.4 WD/SCRW,3/ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CNTRSNK RTR BIT,FOR NO.4 WD/SCRW,3/

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW16Y612
  • N° de modèle du manufacturier 16Y612
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112821
  • PAGE DU CATALOGUE # 445
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Countersink Router Bit For No.4 Wood Screw, Carbide Tipped, Cutting Dia. (In.) 3/8, Depth of Cut (In.) 3/8, Flute Length (In.) 3/8, Number of Flutes 2, Cutting Length (In.) 3/8, Shank Dia. (In.) 5/16, Shank Length (In.) 13/16, Overall Length (In.) 1-5/8, Drill Pilot Hole And Tapered Countersink For Wood Screws. Carbide Tipped For Long Lasting Results In Hardwood, Plywood, Plastics,etc.

Spécifications techniques

  • Application Drill Pilot Hole and Tapered Countersink for Wood Screws. Carbide Tipped for Long Lasting Results in Hardwood, Plywood, Plastics, etc.
  • Longueur de coupe (po) 3/8
  • Diamètre de coupe (po) 3/8
  • Profondeur de coupe (po) 3/8
  • Article Countersink Router Bit for No.4 Wood Screw
  • Longueur de goujure (po) 3/8
  • Matériau Pointes en carbure
  • Nb de goujures 2
  • Longueur de tige (po) 13/16
  • Diamètre de tige (po) 5/16
  • Longueur hors tout (po) 1-5/8
  • Sous-catégorie Boring bits