MART PERCUSS COMPAC ET SAWZALL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MART PERCUSS COMPAC ET SAWZALL

MILWAUKEE

Prix Web : 574,76 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL2694-22
  • N° de modèle du manufacturier 2694-22
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 17.6 lb

Informations sur le produit

Voltage 18.0, Number of Tools 2, MTL2602-20 Hammer Drill, MTL2620-20 Reciprocating Saw, MTL48-59-1812 Charger, (2) MTL48-11-1828 Battery Included, Battery Type Li-Ion, Battery Capacity 3.0 Ah, Battery Pack Replacement MTL48-11-1828, Carrying Case Contractor Bag, Includes (2) Batteries, 1 hr. Charger

Spécifications techniques

  • Comprend (2) 1 h d'autonomie des batteries chargeur
  • Perceuse à percussion 2607-20
  • Batterie incluse (2) 48-11-1828
  • Article 2 Pièces de kit Combo
  • Étui de transport (1) Sac d'entrepreneur
  • Scie alternative 2620-20
  • Chargeur 48-59-1812
  • Tension (V) 18
  • Nb d'outils 2
  • Capacité de la batterie 3.0 Ah
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Bloc-pile de remplacement 2PYZ8
  • Série M18
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon
  • Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, scie alternative
  • Nb de batteries 2
  • Couple max. 500 po-lb