AIMANT CLIP PLQ NICKEL 22LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIMANT CLIP PLQ NICKEL 22LB

MAG-MATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MGNMX1500NP01
  • N° de modèle du manufacturier MX1500NP01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cup Magnet with Clamp, Material Nickel Plated, Colour Silver

Spécifications techniques

  • Comprend Pince niceklée
  • Article Aimant rond avec pince
  • Matériau Placage de nickel
  • Épaisseur 0,281 po
  • Largeur hors tout 1-13/32 po
  • Longueur hors tout 1-17/32 po
  • Diamètre 1-13/32 po
  • Température de stabilité 300 Degrees F
  • Force de tirage max. 22 lb