CHAPE ZINC 0.625X1 1/2 L PQ10 close
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
CHAPE ZINC 0.625X1 1/2 L PQ10

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 9,10 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
14,00 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2MUP7
  • N° de modèle du manufacturier 2MUP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Clevis Pin
  • Longueur 1-1/2"
  • Diamètre de goupille 5/8"
  • Longueur utile 1-17/64"
  • Normes ASME B18.8.1
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 1010 et 1018
  • Fini de la pièce de fixation Zinc
  • Type (axes de chape) Sans goupille
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Article (goupilles) Axe de chape