CHAPE ZINC 0.312X1 1/4 L PQ25 close
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
CHAPE ZINC 0.312X1 1/4 L PQ25

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 5,73 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG2MUH3
  • N° de modèle du manufacturier 2MUH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Clevis Pin
  • Longueur 1-1/4"
  • Diamètre de goupille 5/16"
  • Longueur utile 1-1/32"
  • Normes ASME B18.8.1
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Classe de matériau 1010 et 1018
  • Fini de la pièce de fixation Zinc
  • Type (axes de chape) Sans goupille
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Article (goupilles) Axe de chape