CHAPE STD 18-8 0.625 PO X3 1/2 PO L close
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
CHAPE STD 18-8 0.625 PO X3 1/2 PO L

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 12,95 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
19,93 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2MUA3
  • N° de modèle du manufacturier 2MUA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • Article Clevis Pin
  • Longueur 3-1/2 po
  • Diamètre de goupille 5/8"
  • Longueur utile 3-17/64"
  • Normes ASME B18.8.1
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 18-8
  • Longueur de fixation 3-1/2 po
  • Type (axes de chape) Sans goupille
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Article (goupilles) Axe de chape