CHAPE STD 18-8 0.500 DIA X2 1/4PO L close
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
CHAPE STD 18-8 0.500 DIA X2 1/4PO L

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 4,09 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
5,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2XAN3
  • N° de modèle du manufacturier 2XAN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Longueur 2-1/4 po
  • Comprend Hairpin
  • Article Clevis Pin
  • Diamètre de goupille 1/2"
  • Longueur utile 2-1/64"
  • Normes ASME B18.8.1
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 18-8
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Longueur de fixation 2-1/4 po
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type (axes de chape) Avec goupille
  • Article (goupilles) Axe de chape
  • Type de tête (goupilles) Avec tête