CHAPE STD 18-8 0.312X2 L PQ5 close
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
CHAPE STD 18-8 0.312X2 L PQ5

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 10,10 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG2XAK5
  • N° de modèle du manufacturier 2XAK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Clevis Pin
  • Comprend Hairpin
  • Longueur 2 po
  • Longueur utile 1-25/32"
  • Diamètre de goupille 5/16"
  • Normes ASME B18.8.1
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 2 po
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Type (axes de chape) Avec goupille
  • Article (goupilles) Axe de chape