CHAPE STD 18-8 0.250X3/4L PQ5 close
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
CHAPE STD 18-8 0.250X3/4L PQ5

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 6,60 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG2XAJ4
  • N° de modèle du manufacturier 2XAJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Hairpin
  • Article Clevis Pin
  • Longueur 3/4 po
  • Longueur utile 39/64"
  • Diamètre de goupille 1/4"
  • Normes ASME B18.8.1
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Longueur de fixation 3/4 po
  • Type (axes de chape) Avec goupille
  • Article (goupilles) Axe de chape
  • Type de tête (goupilles) Avec tête