CHAPE 18-8 0.250X2 1/4 L PQ5 close
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
CHAPE 18-8 0.250X2 1/4 L PQ5

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 5,24 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
8,06 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG2XAW4
  • N° de modèle du manufacturier 2XAW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • Longueur 2-1/4 po
  • Article Clevis Pin
  • Longueur utile 2-7/64"
  • Diamètre de goupille 1/4"
  • Comprend 3/32" Hole
  • Normes ASME B18.8.1
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Type (axes de chape) Sans goupille
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Article (goupilles) Axe de chape
  • Longueur de fixation 2-1/4 po