CLEAR TERMINAL COVER, 4 POLE, FOR 6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CLEAR TERMINAL COVER, 4 POLE, FOR 6

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10L530
  • N° de modèle du manufacturier 10L530
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # 1386
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Clear cover for terminal, 4 pole, fits 15 amp, 300 voltage.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Pour 15 A
  • Article Clear Cover