CLEAR TERMINAL COVER, 10 POLE, FOR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CLEAR TERMINAL COVER, 10 POLE, FOR

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10L539
  • N° de modèle du manufacturier 10L539
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # 1386
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Clear cover for terminal, 10 pole, fits 20 amp, 300 voltage.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Pour 20 A
  • Article Clear Cover