close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
LENT. RECHANGE CLAIRE DURA-STREME
- N° article UVXS0780D
- N° de modèle du manufacturier S0780D
- N° de classification normalisée des produits et services 46181804
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.089 lb
Spécifications techniques
- À utiliser avec S0750D, S0751D, S0755D, S0760D, S0761D, S0765D, S0770D, S0771D, S0775D
- Revêtement de lentille Anti-buée, résistance aux égratignures
- Couleur de lentille Transparent
- Normes ANSI, CSA, MIL V0
- Matériau de lentille Polycarbonate
- Protection UV 99,99 %
Conformité et restrictions
-
Aucun