CLAMPING KIT,7/8,3/4-10 STUD,54 PCS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CLAMPING KIT,7/8,3/4-10 STUD,54 PCS

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW19T339
  • N° de modèle du manufacturier 19T339
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112132
  • PAGE DU CATALOGUE # 646
  • Poids à l’expédition 52.86 lb

Informations sur le produit

Clamping Kit, Machinist, Includes 6 Step Blocks, 6 Serrated End Clamps, 4 Coupling Nuts, 6 Flange Nuts, 6 T-Slot Nuts , 24 Studs 3/4 In.-10 4 Each Of 4 In., 5 In., 6 In., 7, 8 In.& 9 In. Long, 1 T-Slot Cleaner, 1 Storage Rack

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Taille de goujon 3/4 po - 10
  • Application For Workholding During Machining Appplications
  • Comprend (6) Step Blocks, (6) Serrated End Clamps, (4) Coupling Nuts, (6) Flange Nuts, (6) T-Slot Nuts , (240 Studs 3/4"-10, (4) Each of 4", 5", 6", 7", 8" and 9" Long, T-Slot Cleaner, Storage Rack
  • Type Usinage
  • Article Clamping Kit
  • Nb de pièces 54
  • Fentes en T 7/8"
  • Taille de fente (mm) 7/8"