COLLIER TURNKEY, GRANDEUR 64 close
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
COLLIER TURNKEY, GRANDEUR 64

TRIDON

Prix de vente  : 1,93 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
2,03 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article TRI5Y064-52
  • N° de modèle du manufacturier 5Y06452
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3159
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Clamp is removable and reusable. 1/2 inch band width. Plastic key. 201/301 Stainless band/housing. Plated steel screw.

Spécifications techniques

  • Matériau de ruban Acier inoxydable 300
  • n° SAE 64
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable 200
  • Article Collier de serrage
  • Diamètre min. métrique 64.0 mm
  • Diamètre max. métrique 114.0 mm
  • Matériau de vis Acier au carbone plaqué
  • Fentes de ruban Oui
  • Matériau de pont Acier inoxydable
  • Diamètre de bride max. 4-1/2 po
  • Diamètre de bride min. 2-1/2 po
  • Type de bride Turn-Key
  • Largeur de bande du collier de serrage 1/2 po
  • Groupe (colliers de serrage) Collier de serrage
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.