COLLIER SRRAGE WAVESEAL, GRNDEUR 44 close
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
COLLIER SRRAGE WAVESEAL, GRNDEUR 44

TRIDON

Prix Web : 2,40 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 10
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
  • N° article TRI36003-0044-051
  • N° de modèle du manufacturier 360030044051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3160
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Constant-tension type with unique wave ring technology to help maintain steady pressure around the entire connection. 9/16 inch band width. 300 stainless steel band/housing. 410 stainless steel screw.

Spécifications techniques

  • Article Serre-joints
  • n° SAE 44
  • Diamètre max. métrique 78.0 mm
  • Diamètre min. métrique 52.0 mm
  • Fentes de ruban Oui
  • Matériau de pont Acier inoxydable 300 (si nécessaire)
  • Diamètre de bride min. 2-1/16 po
  • Diamètre de bride max. 3-1/16 po
  • Type de bride WaveSeal360
  • Taille de vis 5/16 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable
  • Largeur de bande du collier de serrage 9/16 po
  • Groupe (colliers de serrage) Collier de serrage