Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage à joint ondulé SAE 36 est doté d‘une technologie unique d‘anneau ondulé qui permet de maintenir une pression constante tout autour de la connexion. Ce collier de serrage à tension constante a une bande de 9/16 po de large et une vis de 5/16 po. Il a un diamètre maximum de 2 9/16 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 1 ¾ po et est fabriqué en acier inoxydable.
Spécifications techniques
ArticleSerre-joints
Diamètre de bride min.1-3/4 po
n° SAE36
Taille de vis5/16 po
Matériau de pontAcier inoxydable 300 (si nécessaire)
Diamètre min. métrique43.0 mm
Type de brideWaveSeal360
Diamètre de bride max.2-9/16 po
Largeur de bande du collier de serrage9/16 po
Matériau de bande du collier de serrageAcier inoxydable
Fentes de rubanOui
Diamètre max. métrique65.0 mm
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca