images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- n° SAE 325
- Article Serre-joints
- Diamètre max. métrique 90.4 mm
- Diamètre min. métrique 82.6 mm
- Fentes de ruban Non
- Matériau de pont 300 Acier inoxydable
- Diamètre de bride max. 3-9/16 po
- Diamètre de bride min. 3-1/4 po
- Type de bride Boulon pour rainure en T standard
- Taille de vis 7/16 po
- Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable
- Largeur de bande du collier de serrage 3/4 po
- Groupe (colliers de serrage) Collier de serrage
Conformité et restrictions
-
Aucun