COL SRRAGE TUYAU TBOLT, GRNDEUR 138 close
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
COL SRRAGE TUYAU TBOLT, GRNDEUR 138

TRIDON

Prix Web : 7,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article TRI30011-0138-051
  • N° de modèle du manufacturier 300110138051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3160
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Provides uniform sealing pressure for a positive reliable seal. Designed for high vibration and large diameter applications. 3/4 inch band width. 301 stainless band/bridge/trunnion/t-bolt. 7/16 inch 300 stainless hex nut.

Spécifications techniques

  • Article Serre-joints
  • n° SAE 138
  • Diamètre max. métrique 39.9 mm
  • Diamètre min. métrique 35.1 mm
  • Fentes de ruban Non
  • Matériau de pont 300 Acier inoxydable
  • Diamètre de bride min. 1-3/8 po
  • Diamètre de bride max. 1-9/16 po
  • Type de bride Boulon pour rainure en T standard
  • Taille de vis 7/16 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable
  • Largeur de bande du collier de serrage 3/4 po
  • Groupe (colliers de serrage) Collier de serrage