COLLIERS close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COLLIERS

TRIDON

Prix Web : 4,91 $ / CHAQUE
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
  • N° article TRI47044-51
  • N° de modèle du manufacturier 47044-51
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3160
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

9/16 inch band width. Lined 300 stainless band. 300 Stainless housing/spring. 5/16 inch plated carbon hex head nut. Spring designed to eliminate cold-flow leakage caused by fluctuating temperatures.

Spécifications techniques

  • n° SAE 44
  • Article Serre-joints
  • Diamètre max. métrique 82.0 mm
  • Diamètre min. métrique 59.0 mm
  • Matériau de pont Acier inoxydable 300 (si nécessaire)
  • Fentes de ruban Oui
  • Type de bride Flex-Gear
  • Taille de vis 5/16 po
  • Diamètre de bride max. 3-1/4 po
  • Diamètre de bride min. 2-5/16 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable
  • Largeur de bande du collier de serrage 9/16 po
  • Groupe (colliers de serrage) Collier de serrage