COLLIERS close
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
COLLIERS

TRIDON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TRI45750-51
  • N° de modèle du manufacturier 45750-51
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3160
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

5/8 inch band width. Lined 300 stainless band. 300 stainless housing/spring. 3/8 inch plated carbon hex head nut. Spring designed to eliminate cold-flow leakage caused by fluctuating temperatures.

Spécifications techniques

  • Article Serre-joints
  • n° SAE 750
  • Diamètre max. métrique 193.0 mm
  • Diamètre min. métrique 172.0 mm
  • Fentes de ruban Oui
  • Matériau de pont Acier inoxydable 300 (si nécessaire)
  • Type de bride Flex-Gear HD
  • Taille de vis 3/8 po
  • Diamètre de bride min. 6-3/4 po
  • Matériau de bande du collier de serrage Acier inoxydable
  • Groupe (colliers de serrage) Collier de serrage
  • Largeur de bande du collier de serrage 5/8 po