TROUSSE SCIE CIRCULAIRE 6-1/2PO 20V close
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
TROUSSE SCIE CIRCULAIRE 6-1/2PO 20V

DEWALT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BLDDCS391M1
  • N° de modèle du manufacturier DCS391M1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.9 lb

Informations sur le produit

Circular Saw, Battery Included, Voltage 20.0, Blade Dia. 6-1/2 In., Blade Side Right, Bevel Adjustment 0 to 50 Degrees , Cutting Depth @ 45 Degrees 1-5/8 In., Cutting Depth @ 90 Degrees 2-1/4 In., No Load RPM 3,700, Shoe Material Magnesium, Arbor Hole 5/8

Spécifications techniques

  • Article Trousse de scie circulaire sans fil
  • Caractéristiques Surmoulage de caoutchouc pour le confort
  • Comprend Chargeur rapide, lame de 6-1/2 po avec dents en carbure, coffre de rangement
  • Batterie incluse (1) BLDDCCB204
  • Bloc-pile de remplacement BLDDCCB204
  • Côté de lame Gauche
  • Profondeur de coupe à 45 deg 1-5/8 po
  • Profondeur de coupe à 90 deg 2-1/4"
  • Poids de l'outil 8,0 lb
  • Normes Homologation UL
  • Tension (V) 20,0
  • Régime à vide (tr/min) 5 150
  • Matériau de patin Magnésium
  • Capacité de la batterie 5,0 Ah
  • Longueur d'outil 15-3/8 po
  • Diamètre de lame 6-1/2 po
  • Trou d'arbre 5/8"
  • Batterie incluse/outil sans batterie Batterie incluse
  • Ajustement de biseau 0 Degrees - 50 Degrees
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Avec cordon/sans cordon Sans cordon