DISJONCTEUR BOITIER MOULE 600V close
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
DISJONCTEUR BOITIER MOULE 600V

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDLHL36350
  • N° de modèle du manufacturier LHL36350
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.12 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Profondeur 5-27/32 po
  • À utiliser avec -
  • Hauteur 11 po
  • Nb de pôles 3
  • Article Disjoncteur
  • Phases 3
  • Largeur 6 po
  • Valeur nominale de coupure 25 kA
  • Taille du cadre 400A/LA
  • Réglage de déclenchement, tension élevée 3,500
  • Réglage de déclenchement, faible intensité 1,750
  • Fixation Autoportant
  • Série LHL
  • Connexion de phase ABC
  • Raccordement des bornes Cosse
  • Type de disjoncteur de circuit Pouvoir de coupure élevé
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Ampères 350
  • Déclenchement instantané Ajustable
  • Taille de fil min. 1
  • Tension nominale (CC) 250 VCC
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CA) 600 VCA
  • Taille de fil max. 600 kcmil