CIRCUIT BREAKER FINDER,120/240VAC,E close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CIRCUIT BREAKER FINDER,120/240VAC,E

WESTWARD

Prix Web : 89,17 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW23V746
  • N° de modèle du manufacturier 23V746
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113644
  • PAGE DU CATALOGUE # 1235
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Circuit Breaker Finder, Voltage Range 120/240 VAC, For Use On Energized Lines, Audible Indicator Yes, Battery Type 9 V, Includes Receiver, Transmitter, 9 V Battery

Spécifications techniques

  • Type de pile/batterie 9 V
  • Comprend Récepteur, émetteur, batterie 9 V, instructions
  • À utiliser sur Lignes sous tension
  • Plage de tension (V) 120/240 VAC
  • Article Répère-disjoncteur
  • Identification de disjoncteur/fusible Oui
  • Indicateur sonore Oui
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans