2P 240V 80A MCCB close
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
2P 240V 80A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDFAL22080
  • N° de modèle du manufacturier FAL22080
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Disjoncteur
  • Hauteur 6 po
  • Profondeur 4-1/2 po
  • Nb de pôles 2
  • Phases 1
  • Largeur 3 po
  • Valeur nominale de coupure 10 kA
  • Taille du cadre 100A/FA
  • Réglage de déclenchement, tension élevée 1,450
  • Réglage de déclenchement, faible intensité 800
  • Fixation Autoportant
  • Série FAL
  • Raccordement des bornes Cosse
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Normes Homologation UL, certification CSA, marque CE, IEC, norme fédérale W-C-375B/GEN
  • Ampères 80
  • Déclenchement instantané Fixe
  • Taille de fil min. 14
  • Taille de fil max. 1/0
  • Tension nominale (CA) 240 VCA
  • Tension nominale (CC) 250 VCC
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique