2P 480V 35A MCCB close
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
2P 480V 35A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDEDB24035
  • N° de modèle du manufacturier EDB24035
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.29 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec NF Panelboards
  • Article Circuit Breaker
  • Nb de pôles 2
  • Taille du cadre 125A/EDB
  • Valeur nominale de coupure 18 kA
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Raccordement des bornes Lug
  • Normes UL, CSA
  • Ampères 35

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.