1P 277V 45A MCCB close
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
1P 277V 45A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDEDB14045
  • N° de modèle du manufacturier EDB14045
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Valeur nominale de coupure 18 kA
  • Nb de pôles 1
  • Taille du cadre 70A/EDB
  • Article Circuit Breaker
  • À utiliser avec NF Panelboards
  • Raccordement des bornes Lug
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Normes UL, CSA, CE
  • Ampères 45