3P 480V 70A MCCB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

3P 480V 70A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDFAL34070
  • N° de modèle du manufacturier FAL34070
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec -
  • Hauteur 6 po
  • Article Disjoncteur
  • Profondeur 4-1/2 po
  • Nb de pôles 3
  • Largeur 4-1/2 po
  • Phases 3
  • Valeur nominale de coupure 18 kA
  • Taille du cadre 100A/FA
  • Réglage de déclenchement, tension élevée 1,450
  • Fixation Autoportant
  • Connexion de phase ABC
  • Réglage de déclenchement, faible intensité 800
  • Série FAL
  • Raccordement des bornes Cosse
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Normes Homologation UL, certification CSA, marque CE, IEC, norme fédérale W-C-375B/GEN
  • Ampères 70
  • Déclenchement instantané Fixe
  • Taille de fil min. 14
  • Taille de fil max. 1/0
  • Tension nominale (CA) 480 VCA
  • Tension nominale (CC) 250 VCC
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique