3P 480V 20A MCCB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

3P 480V 20A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDFA34020
  • N° de modèle du manufacturier FA34020
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Profondeur 6 po
  • À utiliser avec Panneaux I-Line
  • Hauteur 6 po
  • Article Disjoncteur
  • Nb de pôles 3
  • Valeur nominale de coupure 18 kA
  • Largeur 4-1/2 po
  • Taille du cadre 100A/FA
  • Réglage de déclenchement, tension élevée 600
  • Réglage de déclenchement, faible intensité 275
  • Montage Enfichable dans le panneau
  • Phases 3
  • Série FA
  • Connexion de phase ABC
  • Raccordement des bornes Cosse
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Déclenchement instantané Fixe
  • Taille de fil min. 14
  • Normes Homologation UL, certification CSA, marque CE, IEC, norme fédérale W-C-375B/GEN
  • Ampères 20
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CC) 250 VCC
  • Taille de fil max. 4
  • Tension nominale (CA) 480 VCA

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande