2P 480V 15A MCCB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

2P 480V 15A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDEDB24015
  • N° de modèle du manufacturier EDB24015
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec NF Panelboards
  • Article Circuit Breaker
  • Nb de pôles 2
  • Taille du cadre 70A/EDB
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Raccordement des bornes Lug
  • Valeur nominale de coupure 18 kA
  • Normes UL, CSA
  • Ampères 15

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.