CIRCUIT BREAKER,B CURVE,25A,2P,AC/D close
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
CIRCUIT BREAKER,B CURVE,25A,2P,AC/D

DAYTON

Prix Web : 85,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE33V963
  • N° de modèle du manufacturier 33V963
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Circuit breaker, B curve, 2 phase, 25 Amp, 480 voltage, AC DC, miniature UL 489, magnetic trip, lug terminal connection, DIN-rail mounted, switch type handle.

Spécifications techniques

  • Profondeur 3 po
  • Article Miniature Circuit Breaker
  • Longueur 4,01 po
  • Largeur 1,42 po
  • Nb de pôles 2
  • Taille du cadre 32A
  • Montage Rail DIN
  • Valeur nominale de coupure 10 kA
  • Raccordement des bornes Lug
  • Type de courbe B
  • Taille de fil min. 18 AWG
  • Normes UL 489, IEC 60947-2
  • Taille de fil max. 2 AWG
  • Ampères 25
  • Série NDB2T-63 B25/2 L
  • Tension nominale (CA) 240 VCA
  • Tension nominale (CC) 125 VCC
  • Type de déclenchement Fixe, instantané