!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISJONCTEUR,20A,1P,277VCA,COSSE,TED

DISJONCTEUR,20A,1P,277VCA,COSSE,TED

GE

DISJONCTEUR,20A,1P,277VCA,COSSE,TED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISJONCTEUR,20A,1P,277VCA,COSSE,TED

DISJONCTEUR,20A,1P,277VCA,COSSE,TED

GE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 482,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG6CPN8
  • N° de modèle du manufacturier TED113020WL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 88
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Disjoncteur
  • Tension nominale (CA) 277 VCA
  • À utiliser avec Tableaux de contrôle GE
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Tension nominale (CC) 125 VCC
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Déclenchement instantané Fixe
  • Taille du cadre 150A/TED
  • Hauteur 6,30 po
  • Profondeur 3-2/5 po
  • Taille de fil max. 8 AWG
  • Normes Homologué UL, certifié CSA
  • Ampères 20
  • Valeur nominale de coupure 14 kA
  • Série TED
  • Nb de pôles 1
  • Raccordement des bornes Cosse de ligne/charge
  • Phases 1
  • Connexion de phase Any
  • Style de montage du disjoncteur Panneau de contrôle à boulonner
  • Largeur 1,40 po
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Actionneur pour disjoncteur Bascule

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande