CHUCKING REAMER SETS,1/16IN- 1/2IN, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CHUCKING REAMER SETS,1/16IN- 1/2IN,

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 659,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW11V299
  • N° de modèle du manufacturier 11V299
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 516
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer Set, Straight, Dimension Type Fractional Inch, Diameter 1/16 to 1/2 In., Number of Pieces 29, Round Shank Shank, Shank Dia. (In.) Same As Cutting Diameter, Overall Length (In.) Drill-Length, Number of Flutes 6, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, High Speed Steel, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic

Spécifications techniques

  • Matériau Acier haute vitesse
  • Finition Brillante
  • Article Ensemble d'alésoirs-machines
  • Comprend Étui métallique
  • Nb de pièces 29
  • Tailles incluses 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po, 25/64 po, 13/32 po, 27/64 po, 7/16 po, 29/64 po, 15/32 po, 31/64 po, 1/2 po
  • Direction de coupe Main droite
  • Type de goujure Droite
  • Type de dimension Impériale (po)
  • Application de l'alésoir Trou débouchant
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout Longueur de foret
  • Diamètre de tige Same as Cutting Diameter