CHUCKING REAMER,SIZE G,STRAIGHT FLU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CHUCKING REAMER,SIZE G,STRAIGHT FLU

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW11V447
  • N° de modèle du manufacturier 11V447
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Matériau HSS
  • Finition Bright
  • Article Chucking Reamer
  • Nb de goujures 6
  • Équivalent décimal 0.2610"
  • Longueur hors tout 6"
  • Taille G
  • Type de tige Straight
  • Chanfrein 45 deg.
  • Direction de coupe Right Hand
  • Taille de tige 0.2610"
  • Longueur de goujure 1-1/2"
  • Type de dimension Alphabétique
  • Type de goujure Droite
  • Application d'alésage Trou débouchant