ALESOIR MACH,TAILLE37,GOUJURE DROI close
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
ALESOIR MACH,TAILLE37,GOUJURE DROI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 15,52 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW13H671
  • N° de modèle du manufacturier 13H671
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Wire Size 37, Decimal Size (In.) 0.1040, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 7/8, Overall Length (In.) 3-1/2, Number of Flutes 4, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0.1040"
  • Article Chucking Reamer
  • Nb de goujures 4
  • Longueur hors tout 3-1/2 po
  • Type de goujure Droite
  • Longueur de goujure 7/8"
  • Application de l'alésoir Trou débouchant
  • Diamètre de tige Slightly Smaller Than the Cutting Diameter