ALESOIR MACH,TAILLE 2,GOUJURE DROI close
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
ALESOIR MACH,TAILLE 2,GOUJURE DROI

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 14,96 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
23,01 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW13H636
  • N° de modèle du manufacturier 13H636
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Wire Size 2, Decimal Size (In.) 0.2210, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 1-1/2, Overall Length (In.) 6, Number of Flutes 6, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic

Spécifications techniques

  • Article Chucking Reamer
  • Équivalent décimal 0.2210"
  • Nb de goujures 6
  • Longueur de goujure 1-1/2"
  • Longueur hors tout 6"
  • Type de goujure Droite
  • Application de l'alésoir Trou débouchant
  • Diamètre de tige Slightly Smaller Than the Cutting Diameter