ALESOIR MACH,TAILLE METR 7 close
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
ALESOIR MACH,TAILLE METR 7

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 11,37 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
17,49 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW13H726
  • N° de modèle du manufacturier 13H726
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Decimal Size (In.) 0.2756, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 1-1/2, Overall Length (In.) 6, Number of Flutes 6, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic, Metric Size 7 mm

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0.2755"
  • Article Chucking Reamer
  • Nb de goujures 6
  • Longueur hors tout 6"
  • Longueur de goujure 1-1/2"
  • Type de goujure Droite
  • Application de l'alésoir Trou débouchant
  • Diamètre de tige Slightly Smaller Than the Cutting Diameter