ALESOIR MACH,TAILLE METR 4 close
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
ALESOIR MACH,TAILLE METR 4

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW13H719
  • N° de modèle du manufacturier 13H719
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.05 lb
Comparer

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Decimal Size (In.) 0.1575, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 1, Overall Length (In.) 4, Number of Flutes 6, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic, Metric Size 4 mm

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0.1574"
  • Article Chucking Reamer
  • Nb de goujures 6
  • Longueur hors tout 4"
  • Type de goujure Droite
  • Longueur de goujure 1"
  • Application de l'alésoir Trou débouchant
  • Diamètre de tige Slightly Smaller Than the Cutting Diameter

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.