CHUCKING REAMER,9/64IN,STRAIGHT FLU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CHUCKING REAMER,9/64IN,STRAIGHT FLU

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW11V315
  • N° de modèle du manufacturier 11V315
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Fractional Size (In.) 9/64, Decimal Size (In.) 0.1406, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 1, Overall Length (In.) 4, Number of Flutes 4, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0.1406
  • Finition Bright
  • Article Chucking Reamer
  • Matériau High Speed Steel
  • Taille 9/64"
  • Nb de goujures 4
  • Longueur hors tout 4"
  • Taille de tige 0.1406"
  • Type de tige Straight
  • Longueur de goujure 1"
  • Direction de coupe Right Hand
  • Type de goujure Droite
  • Type de dimension Fractional Inch
  • Chanfrein 45 Degrees
  • Application d'alésage Trou débouchant