CHUCKING REAMER,1 1/16IN,RIGHT HAND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CHUCKING REAMER,1 1/16IN,RIGHT HAND

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW11V409
  • N° de modèle du manufacturier 11V409
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 513
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 1.0625
  • Finition Bright
  • Matériau HSS
  • Article Chucking Reamer
  • Nb de goujures 8
  • Longueur hors tout 10-1/2"
  • Taille 1-1/16"
  • Direction de coupe Right Hand
  • Type de tige Straight
  • Taille de tige 1.0625"
  • Longueur de goujure 2-3/4"
  • Type de dimension Impériale (po)
  • Chanfrein 45 deg.
  • Application d'alésage Trou débouchant
  • Type de goujure Spirale
  • Direction de la spirale À droite